NIEDAX - Rail S100U, 450mm, SZ. Système universel pour chemins de câbles tôle et fil. - 747104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 444 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987471042
Réf. Sonepar
00085747104
Réf. Fournisseur
747104
Marque
NIEDAX
largeur:
0 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
444 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
0.49 kg
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Système universel pour chemins de câbles en tôle et fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, breveté.


