NIEDAX - Rail S100U, 450mm, ZM. Système universel pour chemins de câbles tôle et fil. - 748104

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 444 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987481041

Réf. Sonepar

00085748104

Réf. Fournisseur

748104

Marque

NIEDAX

largeur:

0 mm

hauteur:

20 mm

longueur:

444 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

poids:

0.49 kg

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Rail S100U, longueur 450 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition ZM. Système de supportage universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil.

Les Atouts de la gamme:

Système universel pour chemins de câbles en tôle et fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, breveté.