NIEDAX - Rail STRUT 41x41x1.75, perforé, longueur 3m, GC85µ - 026067
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 41 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980260674
Réf. Sonepar
07145026067
Réf. Fournisseur
026067
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
41 mm
hauteur:
41 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
6.015 kg
largeur de rainure:
22 mm
épaisseur de matériau:
1.8 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Oui
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
85 µm
couleur:
autre