NIEDAX - Rail STRUT 41x41x2.50, perforé 3 faces, longueur 6m, SZ - 652051

CopieCopie
NIEDAX - Rail STRUT 41x41x2.50, perforé 3 faces, longueur 6m, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 6000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986520512

Réf. Sonepar

00085652051

Réf. Fournisseur

652051

Marque

NIEDAX

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

6000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

13.596 kg

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Rail STRUT hauteur 41 mm, largeur 41 mm, épaisseur 2.50 mm, perforé 3 faces, longueur 6 m, perforations oblongs 11x30 mm, finition SZ. Attention grande longueur, nous contacter impérativement pour la livraison.

Les Atouts de l'article:

Rail STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm