NIEDAX - Rail STRUT 41x41x2.50, perforé, longueur 6m, GC - 653004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 41 mm
longueur - 6000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614986530047
Réf. Sonepar
00085653004
Réf. Fournisseur
653004
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
41 mm
hauteur:
41 mm
longueur:
6000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
15.282 kg
largeur de rainure:
22 mm
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Oui
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Rail STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm