Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Rail STRUT 41x41x2.50, perforé, longueur 6m, SZ - 652004

CopieCopie
NIEDAX - Rail STRUT 41x41x2.50, perforé, longueur 6m, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 6000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986520048

Réf. Sonepar

00085652004

Réf. Fournisseur

652004

Marque

NIEDAX

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

6000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

15.63 kg

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Rail STRUT hauteur 41 mm, largeur 41 mm, épaisseur 2.50 mm, perforé, longueur 6 m, perforations oblongs 9x18 mm et 13x30 mm, finition SZ. Attention grande longueur, nous contacter impérativement pour la livraison.

Les Atouts de la gamme:

Rail STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm