NIEDAX - Rail STRUT double dos à dos, 41x21x1.80, non perforé, 3m, GC - 653019

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 20.5 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986530191

Réf. Sonepar

00085653019

Réf. Fournisseur

653019

Marque

NIEDAX

largeur:

41 mm

hauteur:

20.5 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

8.505 kg

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

1.8 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

sans

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Rail STRUT double dos à dos hauteur 21 mm, largeur 41 mm, épaisseur 1.80 mm, non perforé, longueur 3 m, finition GC

Les Atouts de la gamme:

Rail double STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm