NIEDAX - Rail STRUT double dos à dos, 41x21x1.80, non perforé, 3m, SZ - 652019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 41 mm 
- hauteur - 20.5 mm 
- longueur - 3000 mm 
- forme de profilé - profilé en C 
- matériau - acier 
Emballage et conditions
- 3 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3614986520192
Réf. Sonepar
00085652019
Réf. Fournisseur
652019
Marque
NIEDAX
largeur:
41 mm
hauteur:
20.5 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
7.731 kg
largeur de rainure:
22 mm
épaisseur de matériau:
1.8 mm
modèle:
profil double
type de perforation:
sans
avec denture:
Oui
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Rail double STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm


