Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Rail STRUT double dos à dos, 41x41x1.80, non perforé, 3m, SZ - 652010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 82 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986520109

Réf. Sonepar

00085652010

Réf. Fournisseur

652010

Marque

NIEDAX

largeur:

41 mm

hauteur:

82 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

10.938 kg

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

1.8 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

sans

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Rail STRUT double dos à dos hauteur 41 mm, largeur 41 mm, épaisseur 1.80 mm, non perforé, longueur 3 m, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Rail double STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm