NIEDAX - Rail STRUT double dos à dos, 41x41x2.50, non perforé, 3m, SZ - 652016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 82 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614986520161
Réf. Sonepar
00085652016
Réf. Fournisseur
652016
Marque
NIEDAX
largeur:
41 mm
hauteur:
82 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
15.744 kg
largeur de rainure:
22 mm
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil double
type de perforation:
sans
avec denture:
Oui
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Rail double STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm


