NIEDAX - Rail Télex en C, 105mm, 3m, GC - 449107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 105 mm
hauteur - 13 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614984491074
Réf. Sonepar
00085449107
Réf. Fournisseur
449107
Marque
NIEDAX
largeur:
105 mm
hauteur:
13 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
2.697 kg
épaisseur de matériau:
1 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
25 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Rail télex petit profil C multifonctions petit chemin de câbles, rail pour balancelle.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR



