NIEDAX - Rail Télex en C, 30mm, 2m, AL - 453002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 13 mm
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - aluminium
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984530025
Réf. Sonepar
00085453002
Réf. Fournisseur
453002
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
30 mm
hauteur:
13 mm
longueur:
2000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
poids:
0.33 kg
épaisseur de matériau:
1.2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
15 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Rail télex petit profil C multifonctions petit chemin de câbles, rail pour balancelle.