NIEDAX - Rail Télex en C, 30mm, 2m, GC - 449002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 13 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614984490022

Réf. Sonepar

00085449002

Réf. Fournisseur

449002

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

30 mm

hauteur:

13 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

0.96 kg

épaisseur de matériau:

1 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

15 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Rail Télex en C, largeur 30 mm, longueur 2 m, perforations oblongs 7.5x15 mm, finition GC

Les Atouts de l'article:

Rail télex petit profil C multifonctions petit chemin de câbles, rail pour balancelle.