NIEDAX - Rail Télex en C, 30mm, 3m, inox 304L - 451102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 13 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614984511024
Réf. Sonepar
00085451102
Réf. Fournisseur
451102
Marque
NIEDAX
largeur:
30 mm
hauteur:
13 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface:
autre
poids:
1.44 kg
épaisseur de matériau:
1 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
15 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Rail télex petit profil C multifonctions petit chemin de câbles, rail pour balancelle.


