Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Rail Télex en C, 50mm, 2m, inox 304L - 451003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 13 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984510034

Réf. Sonepar

00085451003

Réf. Fournisseur

451003

Marque

NIEDAX

largeur:

50 mm

hauteur:

13 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

traitement de la surface:

autre

poids:

1.34 kg

épaisseur de matériau:

1 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

15 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Rail Télex en C, largeur 50 mm, longueur 2 m, perforations oblongs 7.5x15 mm, finition inox 304L

Les Atouts de la gamme:

Rail télex petit profil C multifonctions petit chemin de câbles, rail pour balancelle.