NIEDAX - Rail Télex en C, 50mm, 3m, SZ - 448103

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 13 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614984481037

Réf. Sonepar

00085448103

Réf. Fournisseur

448103

Marque

NIEDAX

largeur:

50 mm

hauteur:

13 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

2.01 kg

épaisseur de matériau:

1 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

15 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Rail Télex en C, largeur 50 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7.5x15 mm, finition SZ

Les Atouts de la gamme:

Rail télex petit profil C multifonctions petit chemin de câbles, rail pour balancelle.