NIEDAX - Rail Télex en U, 35mm, 2m, SZ - 448001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3614984480016
Réf. Sonepar
00122448001
Réf. Fournisseur
448001
Marque
NIEDAX
largeur:
35 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
2000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
0.86 kg
épaisseur de matériau:
1.25 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
30 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Rail télex petit profil U multifonctions petit chemin de câbles, rail pour balancelle.


