NIEDAX - Rail U 4530, longueur 3 m, finition GC - 710718
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 45 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987107187
Réf. Sonepar
07145710718
Réf. Fournisseur
710718
Marque
NIEDAX
largeur:
30 mm
hauteur:
45 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
4.026 kg
largeur de rainure:
30 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
11 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Système de supportage moyen 4530, rail U 4530 à utiliser avec les plaques de tête KU 4530, KUDP 4530, KUDK 4530 et les consoles KTA


