Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Rail U 50 longueur 3m, 22x50, SZ - 702045

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 22 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987020455

Réf. Sonepar

07145702045

Réf. Fournisseur

702045

Marque

NIEDAX

largeur:

50 mm

hauteur:

22 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

3.9 kg

largeur de rainure:

46 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Rail U 50 longueur 3m, hauteur 22 mm, largeur 50 mm, finition SZ. Perforations dans le fond 12x30, perforations latérales Ø 6,4. Pour création de pendards et structures de supportage à l'aide des accessoires de la gamme U 50.