Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Rondelle à picots M6, EZ - 040051

CopieCopie
NIEDAX - Rondelle à picots M6, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 6

  • modèle - crantage intérieur fermé

  • épaisseur - 1.2 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980400513

Réf. Sonepar

00085040051

Réf. Fournisseur

040051

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

6

modèle:

crantage intérieur fermé

épaisseur:

1.2 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre intérieur:

6.1 mm

diamètre externe:

12 mm

Rondelle de contact à picots M Ø6, finition EZ

Les Atouts de l'article:

Pour assurer la continuité électrique selon l’exigence du paragraphe 11.1 de la norme NF EN 61537, mettre une rondelle à picots du côté revêtement Epoxy (les picots traversent le revêtement jusqu’au métal).