Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Rondelle AZ diamètre 10, EZ - 648030

CopieCopie
NIEDAX - Rondelle AZ diamètre 10, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 10

  • modèle - crantage extérieur ouvert

  • épaisseur - 0.9 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986480304

Réf. Sonepar

00085648030

Réf. Fournisseur

648030

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

10

modèle:

crantage extérieur ouvert

épaisseur:

0.9 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre intérieur:

10.2 mm

diamètre externe:

18 mm

Rondelle AZ diamètre 10, finition EZ