Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Rondelle AZ diamètre 6, EZ - 648029

CopieCopie
NIEDAX - Rondelle AZ diamètre 6, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 6

  • modèle - crantage extérieur ouvert

  • épaisseur - 0.7 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986480298

Réf. Sonepar

00085648029

Réf. Fournisseur

648029

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

6

modèle:

crantage extérieur ouvert

épaisseur:

0.7 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre intérieur:

6.1 mm

diamètre externe:

11 mm

Rondelle AZ diamètre 6, finition EZ