NIEDAX - Rondelle AZ diamètre 8, EZ - 648033

CopieCopie
NIEDAX - Rondelle AZ diamètre 8, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 8

  • modèle - crantage extérieur ouvert

  • épaisseur - 0.8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986480335

Réf. Sonepar

00085648033

Réf. Fournisseur

648033

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

8

modèle:

crantage extérieur ouvert

épaisseur:

0.8 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre intérieur:

8.2 mm

diamètre externe:

14 mm

Rondelle AZ diamètre 8, finition EZ