NIEDAX - Rondelle L diamètre 10, EZ - 648034

CopieCopie
NIEDAX - Rondelle L diamètre 10, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 10.5 mm

  • diamètre externe - 27 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 10

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614986480342

Réf. Sonepar

00085648034

Réf. Fournisseur

648034

Réf. Commerciale

NIEDAX

diamètre intérieur:

10.5 mm

diamètre externe:

27 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

10

épaisseur:

2 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

Rondelle L diamètre 10, finition EZ