Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Rondelle L diamètre 12, EZ - 648023

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 13 mm

  • diamètre externe - 32 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 12

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986480236

Réf. Sonepar

00085648023

Réf. Fournisseur

648023

Marque

NIEDAX

diamètre intérieur:

13 mm

diamètre externe:

32 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

12

épaisseur:

2.5 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

Rondelle L diamètre 12, finition EZ