NIEDAX - Rondelle L diamètre 12, inox A4/316 - 529023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 13 mm
diamètre externe - 32 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
pour dimension de vis métrique - 12
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614985290232
Réf. Sonepar
07145529023
Réf. Fournisseur
529023
Réf. Commerciale
NIEDAX
diamètre intérieur:
13 mm
diamètre externe:
32 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
pour dimension de vis métrique:
12
épaisseur:
2.5 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
en forme de facette:
Non
trempé:
Non