NIEDAX - Rondelle L diamètre 6, EZ - 648024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 6.4 mm
diamètre externe - 18 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 6
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614986480243
Réf. Sonepar
00085648024
Réf. Fournisseur
648024
Réf. Commerciale
NIEDAX
diamètre intérieur:
6.4 mm
diamètre externe:
18 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
6
épaisseur:
1.2 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non