NIEDAX - Rondelle L diamètre 6, GM - 651024

CopieCopie
NIEDAX - Rondelle L diamètre 6, GM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 6.4 mm

  • diamètre externe - 18 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • pour dimension de vis métrique - 6

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614986510247

Réf. Sonepar

07145651024

Réf. Fournisseur

651024

Réf. Commerciale

NIEDAX

diamètre intérieur:

6.4 mm

diamètre externe:

18 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

pour dimension de vis métrique:

6

épaisseur:

1.2 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

Rondelle L diamètre 6, finition GM