NIEDAX - Rondelle L diamètre 6, inox A4/316 - 529024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre intérieur - 6.4 mm
diamètre externe - 18 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
pour dimension de vis métrique - 6
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985290249
Réf. Sonepar
07145529024
Réf. Fournisseur
529024
Marque
NIEDAX
diamètre intérieur:
6.4 mm
diamètre externe:
18 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
pour dimension de vis métrique:
6
épaisseur:
1.2 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
en forme de facette:
Non
trempé:
Non
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR



