NIEDAX - Rondelle L diamètre 8, inox A4/316 - 529020

CopieCopie
NIEDAX - Rondelle L diamètre 8, inox A4/316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 8.5 mm

  • diamètre externe - 22 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • pour dimension de vis métrique - 8

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614985290201

Réf. Sonepar

07145529020

Réf. Fournisseur

529020

Réf. Commerciale

NIEDAX

diamètre intérieur:

8.5 mm

diamètre externe:

22 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

pour dimension de vis métrique:

8

épaisseur:

1.5 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

Rondelle L diamètre 8, finition inox A4/316