NIEDAX - Rondelle LL diamètre 6, EZ - 648200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 6.4 mm
diamètre externe - 24 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 6
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986482001
Réf. Sonepar
00085023322
Réf. Fournisseur
648200
Réf. Commerciale
NIEDAX
diamètre intérieur:
6.4 mm
diamètre externe:
24 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
6
épaisseur:
1.2 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non