NIEDAX - Rondelle LL diamètre 6, GM - 030446

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 6.4 mm

  • diamètre externe - 24 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • pour dimension de vis métrique - 6

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980304460

Réf. Sonepar

07145030446

Réf. Fournisseur

030446

Marque

NIEDAX

diamètre intérieur:

6.4 mm

diamètre externe:

24 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

pour dimension de vis métrique:

6

épaisseur:

1.2 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

Rondelle LL diamètre 6, finition GM