NIEDAX - Rondelle LL diamètre 6, inox A4/316 - 529300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 6.4 mm
diamètre externe - 24 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
pour dimension de vis métrique - 6
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614985293004
Réf. Sonepar
07145529300
Réf. Fournisseur
529300
Marque
NIEDAX
diamètre intérieur:
6.4 mm
diamètre externe:
24 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
pour dimension de vis métrique:
6
épaisseur:
1.2 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
en forme de facette:
Non
trempé:
Non


