NIEDAX - Semelle KKAT 300, GC.Pour fixation sur poutres métalliques. - 705829

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - autre

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987058298

Réf. Sonepar

07145705829

Réf. Fournisseur

705829

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

acier inoxydable, décapé:

Non

Semelle KKAT.300, GC, pour la fixation de consoles à 90° sur poutres métalliques, d'une largeur inférieure ou égale à 300mm. Fournie avec 1 BP TRCC M10x25 GM. Pour fixation sur IPN, prévoir 2 crapauds HSK et 2 boulons losange 56 HK M10.