NIEDAX - Semelle simple pour fixation sur support béton KWAE 200, GC - 708061
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
qualité du matériau - autre
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987080619
Réf. Sonepar
07145708061
Réf. Fournisseur
708061
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
Semelle simple béton KWAE 200, finition GC. Fournie avec 1 boulon TH M10x25 + HE EZ. Pour fixation de consoles à 45° sur constructions béton. Boulonnerie incluse.


