Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Sortie de câbles largeur 400 mm, pour échelles Hercule largeur 400 mm, GC - 579939

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 400 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985799391

Réf. Sonepar

07145579939

Réf. Fournisseur

579939

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

400 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Sortie de câbles largeur 400 mm, pour échelles Hercule largeur 400 mm, finition GC. Prévoir boulons TRCC M6x12 GM pour la fixation.

Les Atouts de la gamme:

Sortie de câbles pour échelles à câbles Hercule à fixer sur échelons, prévoir des boulons TRCC M6x12.