NIEDAX - Sortie de câbles largeur 400 mm, pour échelles Hercule largeur 400 mm, SZ - 578939

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 400 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985789392

Réf. Sonepar

07145578939

Réf. Fournisseur

578939

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

400 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Sortie de câbles largeur 400 mm, pour échelles Hercule largeur 400 mm, finition SZ. Prévoir boulons TRCC M6x12 EZ.

Les Atouts de la gamme:

Sortie de câbles pour échelles à câbles Hercule à fixer sur échelons, prévoir des boulons TRCC M6x12.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR