NIEDAX - Sortie de câbles largeur 500 mm, pour échelles Hercule largeur 500 mm, SZ - 578940

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 500 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985789408

Réf. Sonepar

07145578940

Réf. Fournisseur

578940

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

500 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Sortie de câbles largeur 500 mm, pour échelles Hercule largeur 500 mm, finition SZ. Prévoir boulons TRCC M6x12 EZ.

Les Atouts de la gamme:

Sortie de câbles pour échelles à câbles Hercule à fixer sur échelons, prévoir des boulons TRCC M6x12.