NIEDAX - Sortie de câbles largeur 600 mm, pour échelles Hercule largeur 600 mm, SZ - 578941
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 600 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985789415
Réf. Sonepar
07145578941
Réf. Fournisseur
578941
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
600 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Sortie de câbles pour échelles à câbles Hercule à fixer sur échelons, prévoir des boulons TRCC M6x12.


