Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Sortie de câbles SC UF, pour chemins de câbles fil, inox 304L - 554144

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 100 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985541440

Réf. Sonepar

00085554144

Réf. Fournisseur

554144

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

100 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Sortie de câbles SC UF, pour chemins de câbles fil, finition inox 304L. Montage sans boulons, verrouillage par outil standard, perforations pour colliers de serrage, compatible tout modèle de largeur jusqu'à 50 mm.

Les Atouts de la gamme:

Sortie facile de câbles rayon de courbure 50 mm fixation sans boulons