NIEDAX - Sortie de câbles SC UF, pour chemins de câbles fil, SZ, montage sans boulons - 552144

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 100 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985521442

Réf. Sonepar

00085552144

Réf. Fournisseur

552144

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

100 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Sortie de câbles SC UF, pour chemins de câbles fil, finition SZ. Montage sans boulons, verrouillage par outil standard, perforations pour colliers de serrage, compatible tout modèle de largeur jusqu'à 50 mm.

Les Atouts de la gamme:

Sortie facile de câbles rayon de courbure 50 mm fixation sans boulons