NIEDAX - Sortie latérale pour dalles perforées, 48x100, SZ - 421196

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 49 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984211962

Réf. Sonepar

00085421196

Réf. Fournisseur

421196

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de dérivation de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

49 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Sortie latérale pour dalles perforées, hauteur 48 mm, largeur 100 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ, rayon 150

Les Atouts de l'article:

Sortie latérale en Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 8 boulons poêliers TRCC M6x12