NIEDAX - Sortie latérale pour dalles perforées, 48x316 mm, ZAM - 450231
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dérivation de caniveau de câble - 316 mm
hauteur de caniveau de câble - 49 mm
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984502312
Réf. Sonepar
07145450231
Réf. Fournisseur
450231
Marque
NIEDAX
largeur de dérivation de caniveau de câble:
316 mm
hauteur de caniveau de câble:
49 mm
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Sortie latérale en Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 8 boulons poêliers TRCC M6x12


