NIEDAX - Sortie latérale pour dalles perforées, 72x412, SZ - 421242

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 412 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 73 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984212426

Réf. Sonepar

00085421242

Réf. Fournisseur

421242

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de dérivation de caniveau de câble:

412 mm

hauteur de caniveau de câble:

73 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Sortie latérale pour dalles perforées, hauteur 72 mm, largeur 412 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ, rayon 150

Les Atouts de l'article:

Sortie latérale en Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 8 boulons poêliers TRCC M6x12