NIEDAX - Sortie latérale pour dalles perforées, 72x75, SZ - 421192

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dérivation de caniveau de câble - 75 mm
hauteur de caniveau de câble - 73 mm
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984211924
Réf. Sonepar
00085421192
Réf. Fournisseur
421192
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de dérivation de caniveau de câble:
75 mm
hauteur de caniveau de câble:
73 mm
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Sortie latérale en Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 8 boulons poêliers TRCC M6x12