NIEDAX - Sortie latérale pour goulottes GBRS, 72x75, SZ - 518192

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 75 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 72 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985181929

Réf. Sonepar

00122518192

Réf. Fournisseur

518192

Marque

NIEDAX

largeur de dérivation de caniveau de câble:

75 mm

hauteur de caniveau de câble:

72 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Sortie latérale pour goulottes GBRS, hauteur 72 mm, largeur 75 mm, finition SZ, rayon 150

Les Atouts de la gamme:

Sortie latérale en Té pour goulottes GBRS éclissage intégré fixation par 8 boulons poêliers TRCC M6x12