Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Support CCU 120x180x240, pour fixation murale ou plafond, GC - 012362

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 24...105 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980123627

Réf. Sonepar

00085012362

Réf. Fournisseur

012362

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

24...105 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

500 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

147...200 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Support CCU, H. 177 mm, petite L. 126 mm, grande L. 246 mm, perforations 8.5x25 mm, fixation murale ou plafond, finition GC. Fixation des dalles par TRCC M6x12 sur la partie extérieure et par TRCC M6x30 sur la partie intérieure du support.

Les Atouts de la gamme:

Support CCU monobloc permet de fixer un chemins de câbles au plafond ou 2 chemins câbles au mur