NIEDAX - Support CCU 120x340x240, pour fixation murale ou plafond, inox 304L - 312354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 147...200 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614983123549
Réf. Sonepar
00085312354
Réf. Fournisseur
312354
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
147...200 mm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
filetable
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
400 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
acier inoxydable (inox)
Les Atouts de l'article:
Pendard monobloc ou double consoles murales.