NIEDAX - Support CCU 120x340x240, pour fixation murale ou plafond, SZ - 012354
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 147...200 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980123542
Réf. Sonepar
00085012354
Réf. Fournisseur
012354
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
147...200 mm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
400 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
24...105 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Support CCU monobloc permet de fixer un chemins de câbles au plafond ou 2 chemins câbles au mur