NIEDAX - Support CCU 80x140x160, pour fixation murale ou plafond, GC - 012359

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 99...123 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - filetable

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980123597

Réf. Sonepar

00085012359

Réf. Fournisseur

012359

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

99...123 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

filetable

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

700 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Support CCU, hauteur 137 mm, petite longueur 86 mm, grande longueur 166 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition GC

Les Atouts de l'article:

Support CCU monobloc permet de fixer un chemins de câbles au plafond ou 2 chemins câbles au mur